Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050013305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.1 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179013306

Réf. Fournisseur

10050013305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.1 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 bleu 5015 - C-100m