En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050010305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.1 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719000100

Réf. Sonepar

00179900010

Réf. Fournisseur

10050010305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.1 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 bleu 5024 - C-100m