Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075019005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.3 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719001176

Réf. Sonepar

00179900117

Réf. Fournisseur

10075019005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.3 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 blanc 9003 - C-100m