Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075011000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - jaune

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000031

Réf. Fournisseur

10075011000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

jaune

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.3 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 jaune 1021