Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075011900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - blanc
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.3 mm
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011900
Réf. Fournisseur
10075011900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.3 mm


