Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075014600

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376014600

Réf. Fournisseur

10075014600

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.3 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 rouge lisere gris