Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bl - 10100019000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376019000

Réf. Fournisseur

10100019000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 blanc 9003