Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 br - 10100010205

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719001299

Réf. Sonepar

00179900129

Réf. Fournisseur

10100010205

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 brun - C-100m