Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 gr - 10100010405

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719001350

Réf. Sonepar

00179900135

Réf. Fournisseur

10100010405

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 gris - C-100m