Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 iv - 10100010100

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 iv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010102

Réf. Fournisseur

10100010100

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 ivoire blanc