Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x0.75mm2 C - 10075020100002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x0.75mm2 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

  • diamètre externe approx. - 6.4 mm

  • diamètre du brin - 2.3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376100003

Réf. Fournisseur

10075020100002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

6.4 mm

diamètre du brin:

2.3 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x0.75mm2 CuA1 blanc 9003 -A-