Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1mm2 CuA1 - 10100020905

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 6.7 mm

  • diamètre du brin - 2.5 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719200685

Réf. Sonepar

00179920068

Réf. Fournisseur

10100020905

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

6.7 mm

diamètre du brin:

2.5 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x1mm2 CuA1 noir -A- C-100m