Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 Cu - 10250020900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 9.2 mm

  • diamètre du brin - 3.6 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020904

Réf. Fournisseur

10250020900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

9.2 mm

diamètre du brin:

3.6 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 CuA1 noir -A-