Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x4mm2 CuA1 - 10400020400

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x4mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre externe approx. - 10.9 mm

  • diamètre du brin - 4.3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020404

Réf. Fournisseur

10400020400

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

diamètre externe approx.:

10.9 mm

diamètre du brin:

4.3 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x4mm2 CuA1 gris -A-