Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 Cu - 10150030100004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - blanc

  • diamètre externe approx. - 8.3 mm

  • diamètre du brin - 3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376100010

Réf. Fournisseur

10150030100004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

8.3 mm

diamètre du brin:

3 mm

PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 CuA1 blanc 9003 -AT-