Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 Cu - 10150030900001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 8.3 mm

  • diamètre du brin - 3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900010

Réf. Fournisseur

10150030900001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

8.3 mm

diamètre du brin:

3 mm

PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 CuA1 noir -D-