Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 4x1mm2 CuA1 - 10100040900001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 4x1mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 8 mm

  • diamètre du brin - 2.5 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900009

Réf. Fournisseur

10100040900001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

8 mm

diamètre du brin:

2.5 mm

PROFIPLAST H05VV-F 4x1mm2 CuA1 noir -C-