Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 - 10150010305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719002296

Réf. Sonepar

00179900229

Réf. Fournisseur

10150010305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 bleu 5024 - C-100m