En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 - 10150010605

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719002395

Réf. Sonepar

00179900239

Réf. Fournisseur

10150010605

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 rouge - C-100m