Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 10mm2 CuA1 b - 11000010500

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 10mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 6.2 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010506

Réf. Fournisseur

11000010500

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 10mm2 CuA1 bleu 5010