Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 120mm2 CuA1 - 19999010300

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 120mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 18.4 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010308

Réf. Fournisseur

19999010300

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

120 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

18.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 120mm2 CuA1 bleu 5024