Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 16mm2 CuA1 n - 11600010905

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 7.4 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719004429

Réf. Sonepar

00179900442

Réf. Fournisseur

11600010905

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

7.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 16mm2 CuA1 noir - C-100m