Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 185mm2 CuA1 - 19999010900001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 185mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900082

Réf. Fournisseur

19999010900001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

185 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 185mm2 CuA1 noir