Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 - 10250010100

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010104

Réf. Fournisseur

10250010100

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 ivoire blanc