Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 35mm2 CuA1 r - 13500010600

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 10.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719005358

Réf. Sonepar

00179900535

Réf. Fournisseur

13500010600

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

10.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 35mm2 CuA1 rouge