Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 50mm2 CuA1 j - 15000010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 12.9 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719005372

Réf. Sonepar

00179900537

Réf. Fournisseur

15000010000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

50 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

12.9 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 50mm2 CuA1 jaune lisere vert