Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 b - 01600010200

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 7.5 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010215

Réf. Fournisseur

01600010200

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 brun