Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 n - 02500010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 9.1 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010922

Réf. Fournisseur

02500010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

9.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 noir