Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 35mm2 CuA1 b - 03500010300

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 35mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 10.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010314

Réf. Fournisseur

03500010300

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

10.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 35mm2 CuA1 bleu 5024