Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 bl - 00600010300001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.7 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376300005

Réf. Fournisseur

00600010300001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.7 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 bleu 5024