Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 ro - 00600010605

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 ro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.7 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010613

Réf. Fournisseur

00600010605

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.7 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 rouge - C-100m