Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 - 00250010305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3.4 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010318

Réf. Fournisseur

00250010305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3.4 mm

PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 bleu 5024 - C-100m