Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 - 00250010605

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3.4 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010619

Réf. Fournisseur

00250010605

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3.4 mm

PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 rouge - C-100m