Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 - 00250010800

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - violet

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3.4 mm

Conditionnement

  • 2000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010813

Réf. Fournisseur

00250010800

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

violet

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3.4 mm

PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 violet