Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 Cu - 60022010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 1.1 mm

Conditionnement

  • 3000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010929

Réf. Fournisseur

60022010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

1.1 mm

PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 CuSn noir