Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 2x1mm2 CuA1 g - 90100020416005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376416005
Réf. Fournisseur
90100020416005
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
6.2 mm
diamètre du brin:
2.1 mm


