Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY P 2p1mm2 CuA1 - 90100040400002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY P 2p1mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400038

Réf. Fournisseur

90100040400002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

10.5 mm

diamètre du brin:

2.1 mm

PROFIPLAST LiYCY P 2p1mm2 CuA1 gris -B-