Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 1.5mm2 CuA1 b - 50150014000005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 1.5mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 6.2 mm

  • diamètre du brin - 3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000035

Réf. Fournisseur

50150014000005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

6.2 mm

diamètre du brin:

3 mm

PROFIPLAST PBS-R 1.5mm2 CuA1 bleu 5012