Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G16mm2 CuA1 - 51600044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 11.5 mm

  • diamètre du brin - 7.4 mm

Conditionnement

  • 700 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000027

Réf. Fournisseur

51600044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

11.5 mm

diamètre du brin:

7.4 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G16mm2 CuA1 bleu 5012 -A-