En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G2.5mm2 CuA1 - 50250044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 6.8 mm

  • diamètre du brin - 3.6 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000036

Réf. Fournisseur

50250044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

6.8 mm

diamètre du brin:

3.6 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G2.5mm2 CuA1 bleu 5012 -A-