Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G35mm2 CuA1 - 53500044000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 15 mm
diamètre du brin - 10.6 mm
Conditionnement
350 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179000025
Réf. Fournisseur
53500044000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
35 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
15 mm
diamètre du brin:
10.6 mm


