Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G4mm2 CuA1 b - 50400044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 7.7 mm

  • diamètre du brin - 4.3 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000034

Réf. Fournisseur

50400044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

7.7 mm

diamètre du brin:

4.3 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G4mm2 CuA1 bleu 5012 -A-