Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G6mm2 CuA1 b - 50600044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 8.5 mm

  • diamètre du brin - 4.8 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000031

Réf. Fournisseur

50600044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

8.5 mm

diamètre du brin:

4.8 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G6mm2 CuA1 bleu 5012 -A-