Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES PTT 278 EG 14p5/10mm - B01002804Z5069

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES PTT 278 EG 14p5/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000403

Réf. Fournisseur

B01002804Z5069

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

9.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

TS CABLES PTT 278 EG 14p5/10mm CuA1 gris - POSTIT