Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES PTT 298 4p5/10mm CuA - B01000830A2006

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES PTT 298 4p5/10mm CuA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - autre

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.85 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000533

Réf. Fournisseur

B01000830A2006

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.85 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

TS CABLES PTT 298 4p5/10mm CuA1 ivoire - C-100m