Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 10p24AWG CuA1 g - B01002004B2046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 0.9 mm
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000332
Réf. Fournisseur
B01002004B2046
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
7.1 mm
classe de séparation selon EN 50174-2:
B


