Non retournable

Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 112p20AWG CuA1 - B01022404Z7105

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 112p20AWG CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000286

Réf. Fournisseur

B01022404Z7105

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

28 mm

TS CABLES SYT+ 112p20AWG CuA1 gris - POSTIT