Non retournable

Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gr - B01000404Z4017

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000302

Réf. Fournisseur

B01000404Z4017

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

4.6 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gris -BS- - POSTIT