Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 15p24AWG CuA1 - B01003004Z4094

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 15p24AWG CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000232

Réf. Fournisseur

B01003004Z4094

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

10.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

TS CABLES SYT1B 15p24AWG CuA1 gris