Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 2p20AWG CuA1 g - B01000404A3044

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 2p20AWG CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000195

Réf. Fournisseur

B01000404A3044

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TS CABLES SYT1B 2p20AWG CuA1 gris -BS- T-1000m